{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ prstena | 100 mm | |
Širina prstena | 14 mm | |
⌀ bušenja | 20 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 10 mm; 14 mm; 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Platneni prsten |
Broj artikla | 555730 100 | |
EAN / GTIN | 4013349627902 | |
Broj proizvođača | L415681300 |