{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 22 mm | |
Duljina glave s umecima | 75 mm | |
Duljina drške | 250 mm | |
Ukupna duljina | 270 mm | |
Težina | 0,167 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Najlon, bijeli | |
Materijal drške | Orahovina | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754700 22 | |
EAN / GTIN | 7610733003433 | |
Broj proizvođača | 300.1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mekani čekić s najlonskim umetcima Drška od orahovine, ⌀ glave čekića: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
528 dijelovi na zalihi
37,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ glave čekića | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Duljina glave s umecima | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
bez trzaja | Da | ||
Duljina drške | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materijal drške | Orahovina | ||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |