{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 24 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Debljina noža | 2,5 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643600 14 | |
EAN / GTIN | 4991644084043 | |
Broj proizvođača | 4005-60 14MM |