Nastavci za višezubne nasadne ključeve, kratki, 1/2 cola M5

Artikl br.: 642800 M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vijke M5
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Duljina 60 mm
Profil progona Odvijač sa višestrukim ozubljenjem
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642800 M5
EAN / GTIN 4018754006403
Broj proizvođača 03060005

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Upotreba:

Za XZN vijke.

Standard:

DIN 2324

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, svijetlo brušen.
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
    za vijke Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu