6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački s kuglastom glavom 6 mm

Artikl br.: 643450 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
s kuglastom glavom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643450 6
EAN / GTIN 4018754007349
Broj proizvođača 03280006

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Upotreba:

Za zavijčavanje pod kutom do 25°.

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, svijetlo brušen.