{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 46 mm | |
Duljina ključa L | 640 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 17 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 28 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Broj proizvođača | 6102160 |