Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 8 mm

Artikl br.: 614750 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Duljina ključa L 170 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 4,5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 7 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614750 8
EAN / GTIN 4010886608005
Broj proizvođača 6080090

Opis

Izvedba:

Na strani prstena pod kutem 15°. Ergonomska, praktična šuplja drška. Iznimno dugačka drška za duboku primjenu. Posebice primjereno za jako čvrste vijčane spojeve s visokim okretnim momentom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu