{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 50 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 280 mm | |
⌀ prstena D | 70 mm | |
Visina prstena h | 35 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | lakirano zelenim lakom | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754023196 | |
Broj proizvođača | 42010050 |