Otvoreni dvostrani okasti ključ 12X14 mm

Artikl br.: 619705 12X14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
843 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 12 mm
Širina ključa 2 14 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Duljina ključa L 174 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 22,8 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 25,3 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 8,5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 10,5 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619705 12X14
EAN / GTIN 4045197673374

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.
S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu