Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto 8

Artikl br.: 615910 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 8
Položaj ključa 75 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina fosfatiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615910 8
EAN / GTIN 4045197385611

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
HOLEX − S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

HOLEX − Krom-vanadij čelik, fosfatiran.

Opseg isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi