Adapter s magnetom / razupornim prstenom 5,5

Artikl br.: 675010 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 899/3/1
6-kutna drška 5,5 mm
ukupna duljina 72 mm
Šesterokutni nastavak D 6,3 (1/4 cola)
Pogon na strani stroja A 5,5 (5,5 mm)
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Broj proizvođača 05053425001

Opis

Izvedba:

Dvodjelan, što znači da su drška i tijelo odvojeni. Na taj način se u slučaju istrošenosti mora zamijeniti samo istrošeni bit.
Adapter s magnetom i razupornim prstenom za nastavke C 6,3 (magnet drži vijak).
  • Zahvat za C 6,3 i E 6,3 bitove.
  • Tuljac se uglavljuje na otvoreno mjesto. Kod uvođenja nastavka tuljac se automatski blokira.
  • I najmanji nastavci mogu se bez problema ukloniti, budući da tuljac podiže nastavak s magneta.
    − brza izmjena nastavaka, uvijek samo s jednom rukom.

Napomena:

Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).