Stopka s magnetem / pojistným kroužkem 5,5

Artiklové číslo: 675010 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 899/3/1
Stopka 6hran 5,5 mm
Celková délka 72 mm
Vnitřní 6hran, výstup D 6,3 (1/4 palce)
Stopka na straně stroje A 5,5 (5,5 mm)
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Číslo výrobce 05053425001

Popis

Provedení:

2-dílné, stopka a bity jsou oddělené. Díky tomu lze při opotřebování vyměnit pouze bit.
Spojovací stopka s magnetem a pojistným kroužkem pro bity C 6,3 (magnet drží šroub).
  • Upínač na bity C 6,3 a E 6,3.
  • Pouzdro zapadne do otevřené polohy. Při vložení bitu zablokuje automaticky.
  • Bez problému je možné odebírat také nejmenší bity, protože pouzdro nadzvedne bit od magnetu −
    rychlá výměna bitů, vždy pouze jednou rukou.

Poznámka:

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).