Varsi, magneetti / lukkorengas 5,5

Tuote nro.: 675010 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 899/3/1
Varrenkuusikulma 5,5 mm
Kokonaispituus 72 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa A 5,5 (5,5 mm)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675010 5,5
EAN / GTIN 4013288017659
Valmistajan numero 05053425001

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
Liitäntävarsi, jossa on magneetti ja lukkorengas C 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).
  • Istukka C 6,3 ja E 6,3 -kärjille.
  • Holkki lukittuu avoimeen asentoon. Kun kärki työnnetään paikoilleen, holkki lukittuu automaattisesti.
  • Myös pienet kärjet on helppo irrottaa, koska holkki nostaa kärjen magneetista.
    –nopea kärjen vaihto aina vain yhdellä kädellä.

Ohje:

Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).