TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3 2

Artikl br.: 675370 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,57 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing® profil 2
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Tri-Wing odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Broj proizvođača 05066762001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za sve vijke sustava vijčanog spajanja TRI-WING® koji je široko rasprostranjen u tehnologiji kućanskih aparata, elektrotehničkoj i zrakoplovnoj tehnologiji.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.