Kutija za sortiranje alata „Boxxser” 25

Artikl br.: 693540 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 25
Vanjska mjera duljina 421 mm
Vanjska mjera širina 361 mm
Vanjska mjera visina 55 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693540 25
EAN / GTIN 5733439134873
Broj proizvođača 134851 M6

Opis

Izvedba:

Kućište kutije s dvostrukim stijenkama od PP i poklopac od polikarbonata osiguravaju dugu trajnost i čvrstoću. Komforan mehanizam zatvaranja za rukovanje jednom rukom. Ručka za nošenje sa sigurnosnom bravom. Profilni raster na poklopcu i na dnu osiguravaju da se izmjenjive pregrade sa sadržajem pri transportu ne pomiču.

Plasman:

Broj nastavaka duljinaךirina×visina: 25 St. 79×55×47 mm

Opseg isporuke:

Uključuje 3 etikete različite boje za obilježavanje/identifikaciju.