Kliješta za rezanje žičanih užadi i kabela 350 mm

Artikl br.: 731720 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 350 mm
za žičanu užad/zaobljeni čelik mekani ⌀ 8 mm
za žičanu užad do 1800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
za kabel do 20 mm2
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 731720 350
EAN / GTIN 2050001009333
Broj proizvođača 80-416

Opis

Izvedba:

Uske čeljusti za siguran precizan rez. Noževi obloženi materijalom PTFE s posebno kaljenim oštricama.

Prednost:

Visoka čvrstoća uz malu masu.

Upotreba:

Za rezanje žičanih užadi, okruglog čeličnog profila te bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Nož od poboljšanog krom-vanadij čelika. Kraci od plemenitog čelika s plastičnim drškama.