{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 170 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Izvedba drške | višekomponentna drška s izolacijom | |
prikladno za | Okrugli kabel | |
Materijal oštrice | Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju | |
izmjenjive oštrice | Ne | |
Vrsta proizvoda | Noževi |
Broj artikla | 728120 | |
EAN / GTIN | 4003773026549 | |
Broj proizvođača | 98 53 03 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nož za skidanje izolacije kabela VDE-izoliran, kukasta oštrica
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
16,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za kabel ⌀ | 6 mm - 25 mm | |
ukupna duljina | 170 mm | 150 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Materijal oštrice | Specijalni alatni čelik, kaljen u ulju | |
Vrsta proizvoda | Noževi | Noževi |