Izmjenjiva glava za krimpanje 10

Artikl br.: 729626 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za presjek vodova 0,08 mm2 - 10 mm2
Vrsta proizvoda Hidraulični akumulatorski alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729626 10
EAN / GTIN 4045197293015

Opis

Izvedba:

Precizno paralelno stezanje s 4 sinkrono pogonjene stezne čeljusti. Odgovarajuće DIN normi četvrtasto stiskanje = optimalne kontaktne plohe.
  • Precizni zahvat krimpom postiže se linearnim hodom
  • Povećana raznovrsnost primjene uz reducirane troškove zahvaljujući sustavu brze zamjene bez upotrebe alata
  • . Zajamčeno ravnomjerno dobri rezultati zahvata krimpom prema DIN odn. EN normi postižu se tvornički justiranim izmjenjivim glavama i prisilnim zaporom integriranim u osnovnom alatu.
  • Kontinuirano ispravan dosjed kontakta u prihvatniku krimp kliješta zahvaljujući sigurnoj funkciji pozicioniranja kontakta
  • Idealno za rad na teško dostupnim mjestima zahvaljujući malom i za rukovanje spretnom obliku.

Upotreba:

Za preradu tuljaka na krajevima žice.

Odgovara:

GARANT osnovni alat br. 729611.

Napomena:

Ostale zamjenjive glave isporučive su na upit.