Oštrica za Torx® vijke 1

Artikl br.: 669607 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX6 / TX7
⌀ oštrice 3,5 mm
ukupna duljina 120 mm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
Obostrani prigon Da
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Broj proizvođača B1125L

Opis

Odgovara:

Asortiman preciznih odvijača br. 669600 i 669610, asortiman s okretnim momentom br. 659912 50 i 659919.