{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 350 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Mjerno područje | 10 Nm - 350 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 138 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 110 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 117 mm | |
Težina | 2,7 kg | |
Četverokutni adapter | 1/2 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654471 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566506 | |
Broj proizvođača | 43524 |