{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Visina H | 212 mm | |
Dimenzije: R1 | 91 mm | |
Dimenzije: R2 | 212 mm | |
maksimalni ulazni moment | 275 Nm | |
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta | 1:25,5 | |
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja | 300 Nm | |
Broj potpornih uređaja | 1 | |
Četverokutni nastavak | 1.1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ D | 119 mm | |
Težina | 9,3 kg | |
Nepovratna blokada | da | |
Osigurač protiv preopterećenja | da | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Broj proizvođača | 180216 |