{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 398 mm | |
Visina H | 103 mm | |
Dimenzije: R1 | 77 mm | |
Dimenzije: R2 | 212 mm | |
Točnost mjerenja | 4 % | |
maksimalna izlazna kompetencija | 1.300 Nm | |
maksimalni ulazni moment | 260 Nm | |
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta | 1:5 | |
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja | 300 Nm | |
Broj potpornih uređaja | 2 | |
Četverokutni nastavak | 3/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ D | 108 mm | |
Težina | 3,8 kg | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Nepovratna blokada | ne | |
Osigurač protiv preopterećenja | da | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 659980 1300 | |
EAN / GTIN | 5060207560108 | |
Broj proizvođača | 17220 |