{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 498 mm | |
Visina H | 149 mm | |
Točnost mjerenja | 4 % | |
maksimalna izlazna kompetencija | 4.500 Nm | |
maksimalni ulazni moment | 173 Nm | |
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta | 1:26 | |
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja | 200 Nm | |
Broj potpornih uređaja | 1 | |
Četverokutni nastavak | 1 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ D | 108 mm | |
Težina | 7 kg | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Nepovratna blokada | da | |
Osigurač protiv preopterećenja | da | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 659980 4500 | |
EAN / GTIN | 5060207567442 | |
Broj proizvođača | 17021 |