{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 330 mm | |
Visina H | 161 mm | |
Točnost mjerenja | 5 % | |
maksimalna izlazna kompetencija | 2.000 Nm | |
maksimalni ulazni moment | 160 Nm | |
Podlaganje pogona | 16:1 | |
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta | 1:12,5 | |
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja | 200 Nm | |
Broj potpornih uređaja | 1 | |
Četverokutni nastavak | 1 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ D | 95 mm | |
Težina | 7 kg | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Serija | MULTIPOWER MP300 | |
Nepovratna blokada | da | |
Osigurač protiv preopterećenja | da | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 659975 2000 | |
EAN / GTIN | 4018754186808 | |
Broj proizvođača | 53032000 |