{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 60 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | TorqueVario®-S | |
Ukupna duljina L | 127 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 cNm - 60 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,1 Nm - 0,6 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Čvrsto podešen okretni moment | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 150 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659930 60 | |
EAN / GTIN | 4010995268886 | |
Broj proizvođača | 26888 |