C grip kliješta 150 mm

Artikl br.: 709001 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.051 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 150 mm
Stezni raspon 50 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 709001 150
EAN / GTIN 4062406240400

Opis

Izvedba:

Uske čeljusti s visokim lukom; veliki otvor. Čvrsto tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Ručke i hvatne čeljusti poniklane.

Upotreba:

Osobito prikladna za stezanje profilnog materijala s visokim prirubnicama ili glomaznih dijelova.

Materijal:

Čeljusti od poboljšanog kvalitetnog čelika.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 5 i 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi