Kombinirana kliješta, sjajno brušena 160 mm

Artikl br.: 701520 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.592 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746
Odlika čeljusti nazubljeno
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina neobrađen
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701520 160
EAN / GTIN 4045197282583

Opis

Izvedba:

Zahvatne čeljusti nazubljene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Kliješta sjajno brušena, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.