Samocentrirajući izvlakač s dva kraka 2

Artikl br.: 881000 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 18 mm - 120 mm
Dubina stezanja do 120 mm
maskimalan okretni moment 85 Nm
Snaga 5 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 17 mm
Težina 1,29 kg
samocentrirajući Da
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 881000 2
EAN / GTIN 4021176016103
Broj proizvođača 44-2

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s namještanjem steznog raspona preko zgloba. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.