Extractor de dos brazos autocentrante, Tipo: 2

Número de artículo: 881000 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de dos brazos
Contenido pieza única
Potencia 5 t
Envergadura exterior mín. 18 mm
Envergadura exterior máx. 120 mm
Profundidad de sujeción máx. 120 mm
Par máx. 85 Nm
Hexágono exterior 17 mm
Peso 1,29 kg
Denominación del fabricante 44
Cantidad de ganchos 2
Material acero
Autocentrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 881000 2
EAN / GTIN 4021176016103
Número del fabricante 44-2
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva muy manejable, con ajuste de la abertura de sujeción de articulación. Cuando se aplica la presión del husillo, los brazos de extracción abrazan la pieza sometida a extracción con una fuerza que va aumentando automáticamente. Brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad.