{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 12 mm - 100 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Snaga | 3 t | |
Broj kukica | 2 | |
Vanjski šesterokut | 13 mm | |
Težina | 0,525 kg | |
samocentrirajući | Da | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s dva kraka |
Broj artikla | 881000 1 | |
EAN / GTIN | 4021176016028 | |
Broj proizvođača | 44-1 |