Klizni čekić 5 kg

Artikl br.: 882050 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udarna težina 5 kg
Adapter za unutarnje izvlakače G3/4×G1/2
Put udarca 340 mm
Ukupna težina 6,5 kg
Vrsta proizvoda Klizni čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882050 5
EAN / GTIN 4021176111204
Broj proizvođača 22-0-2

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba (pocinčana) s ergonomski oblikovanim kliznim čekićem.

Prednost:

Osobito prikladan za dijelove s dugačkim dosjedima.

Upotreba:

Za izvlačenje kugličnih ležajeva u kombinaciji s unutarnjim izvlakačima (art. 882600), preko specijalnih adaptera. Također svestrani uređaj za razna područja primjene. Komponente se izvlače snažnim udarnim djelovanjem kliznog čekića.

Opseg isporuke:

Klizni čekić s odgovarajućim adapterima za različite unutarnje izvlakače.

Napomena:

Mogući dodatni utezi za povećanje sile udara.