Klizni čekić 0,5 kg

Artikl br.: 882050 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Udarna težina 0,5 kg
Adapter za unutarnje izvlakače M7×M10
Put udarca 150 mm
Ukupna težina 0,7 kg
Vrsta proizvoda Klizni čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882050 0,5
EAN / GTIN 4021176283697
Broj proizvođača 22-0

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba (pocinčana) s ergonomski oblikovanim kliznim čekićem.

Prednost:

Osobito prikladan za dijelove s dugačkim dosjedima.

Upotreba:

Za izvlačenje kugličnih ležajeva u kombinaciji s unutarnjim izvlakačima (art. 882600), preko specijalnih adaptera. Također svestrani uređaj za razna područja primjene. Komponente se izvlače snažnim udarnim djelovanjem kliznog čekića.

Opseg isporuke:

Klizni čekić s odgovarajućim adapterima za različite unutarnje izvlakače.