Slaghammare 5 kg

Article no.: 882050 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

slagmassa 5 kg
adapter för expanderande hylsor G3/4×G1/2
slagväg 340 mm
totalvikt 6,5 kg
Produktslag Glidhammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 882050 5
EAN / GTIN 4021176111204
Manufacturer number 22-0-2

Beskrivelse

Utförande:

Stabil stiftutdragare (förzinkad) med ergonomiskt utformad glidhammare.

Fördel:

Mycket lämplig för djupt liggande komponenter.

Användningsdata:

För ur- och avdragning av kullager i kombination med invändig urdragare (nr  882600). Mycket mångsidig användning, även för andra komponenter, tack vare de speciella adaptrarna. Komponenten dras ur med hjälp av kraftiga slag med glidhammaren.

Leveransinnehåll:

Urdragaranordning med adaptrar för olika typer av invändig urdragning.

Anmärkning:

Extra tilläggsvikter för skruvmonteringsom ger extra slagkraft.