simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, lijevi 1 mm

Artikl br.: 270561 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AASJX800
za provrte od ⌀ dmin 1 mm
Duljina mjerenja 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Radijus R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270561 1
EAN / GTIN 2050002065581
Broj proizvođača A04.1804.06.10.10YL X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)