simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 1 mm

Artikl br.: 270577 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača A53KCBN8
za provrte od ⌀ dmin 1 mm
Duljina mjerenja 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,1 mm
f 0,45 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,05 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270577 1
EAN / GTIN 2050002065864
Broj proizvođača A04.1804.06.10.10YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8