TANGGRIP TAG N-LF umetci za rezanje 2/0,2 mm

Artikl br.: 273640 2/0,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica LF
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 180 m/min
Širina utora w 2 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Vrsta IC1030
Tolerancija širine utora w 0,04 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija TANGGRIP-PL
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača TAG N2LF IC1030
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273640 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325621
Broj proizvođača 3340538

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Uski posmaci.

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Držač oštrice br. 273610273614.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.