{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | LF | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 180 m/min | |
Širina utora w | 3,05 mm | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
Vrsta | IC1030 | |
Tolerancija širine utora w | 0,04 mm | |
Posmak f | 0,04 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | TANGGRIP-PL | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | TAG N3LF IC1030 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273640 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075325638 | |
Broj proizvođača | 3340540 |