PENTACUT PCH-17 stezni držač 10/17 mm

Artikl br.: 273951 10/17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTACUT
Veličina drške 10 mm
Veličina pločice 17 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 4 mm
Duljina glave L1 17 mm
Ukupna duljina L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHLS 10-17
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Broj proizvođača 3324372

Opis

Upotreba:

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956273959.

Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.