PENTACUT PCH-17 stezni držač, poveznice, Veličina osovine / veličina ploče: 16/17mm

Artikl br.: 273951 16/17
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTACUT
Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 17 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 4 mm
Duljina glave L1 17 mm
Ukupna duljina L 120 mm
OAH 21,6 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHLS 16-17
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273951 16/17
EAN / GTIN 7291075389463
Broj proizvođača 3309856

Opis

Upotreba:

Za obradu rubova obradaka za širine utora od 0,25 mm – 3,18 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273956273959.

Napomena:

Za desne držače koristite desne umetke za rezanje, za lijeve držače koristite lijeve umetke za rezanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu