{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 12 mm | |
Prihvat | Weldon drška | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina | 80 mm | |
Korisna duljina L1 | 26 mm | |
preporučeni stezni moment | 10 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210555 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522641 |