Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 3 mm

Artikl br.: 787001 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez udarnog svrdla
  • Šesterokutna drška za nastavke: E 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 3 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Duljina spirale 45 mm
ukupna duljina 90 mm
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787001 3
EAN / GTIN 4058546287191
Broj proizvođača 4932471091

Opis

Izvedba:

Brušeni vrh od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:
  • Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.
  • Pločice, keramika, mramor, staklo.
  • Armirani beton.

Napomena:

  • Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!
  • Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu