{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 3 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 30 mm | |
ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546404086 | |
Broj proizvođača | 4932480123 |