Svrdlo za beton od tvrdog metala 4 mm

Artikl br.: 786001 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: Cilindrična drška

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 4 mm
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Standard DIN 8039; ISO 5468
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška Cilindrična drška
Duljina spirale 35 mm
ukupna duljina 70 mm
⌀ drške 4 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 786001 4
EAN / GTIN 4058546404109
Broj proizvođača 4932480125

Opis

Izvedba:

Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.
Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom izmjenjivom reznom pločicom od tvrdog metala.

Upotreba:

Pretežito za bušenje rupa s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.
Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.
Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.
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
    svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu