GARANT Master Tap INOX strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E-PM oblik B 6HX M24

Artikl br.: 132195 M24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M24
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Norma proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 3 mm
Ukupna duljina L 300 mm
⌀ drške Ds 18 mm
4-kutna drška □ 14,5 mm
⌀ osnovne rupe 21 mm
⌀ navoja 24 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji plavo
Serija Master Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 72 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 132195 M24
EAN / GTIN 4062406209483

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 750 N/mm²
P
16
Čelik < 900 N/mm²
P
16
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Snažan strojni ureznik, posebno razvijen za procesno sigurnu primjenu u čelicima otpornim na koroziju i kiseline te materijalima Duplex.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje
  • Višeslojna prevlaka TiALN najnovije generacije
  • Parametrirana geometrija žlijebovaza optimalno oblikovanje odvojenih čestica i torzijsku krutost

S vrlo dugačkom drškom.
Drška prema DIN376.

Prednost:

Naročito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu