Pločica s punim profilom 55° vanjska, desna 28

Artikl br.: 270802 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,61 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,51 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7020
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Debljina 3,6 mm
Veličina pločice L 16 mm
Broj brzina/coli 28
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Puni profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270802 28
EAN / GTIN 4045197370556

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
160
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 
suho