GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2,5×D M6

Artikl br.: 139654 M6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M6
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 1 mm
Nazivni ⌀ DC 4,7 mm
Duljina rezne oštrice Ls 15,5 mm
Duljina drške Ls 36 mm
Ukupna duljina L 68 mm
⌀ drške Ds 8 mm
⌀ D1 6,5 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 16,4 mm
Unutarnje hlađenje da
Broj zubi Z 4
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe
Podjela oštrica nejednako
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Iznutra
Dubina navoja 12,5 mm
Serija Master TM
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139654 M6
EAN / GTIN 4045197957832

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
190
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
125
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
110
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Prednost:

Stupanj upuštanja na strani drške za 90° upuštanje služi za istovremeno upuštanje i glodanje navoja u jednom radnom koraku.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139654 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139654 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu