{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1.1/8-12 UNF | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | 2A | |
Navoji po colu | 12 | |
⌀ navoja | 28,56 mm | |
Vanjski ⌀ | 65 mm | |
Visina | 18 mm | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142620 1.1/8-12 | |
EAN / GTIN | 4062406224271 |