{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | 5-44 UNF | |
| Vrsta navoja | UNF | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | EN 22568 | |
| Razred tolerancije | 2A | |
| navoja po colu | 44 | |
| ⌀ navoja | 3,76 mm | |
| Vanjski ⌀ | 20 mm | |
| Visina | 5 mm | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |
| Broj artikla | 142620 5-44 | |
| EAN / GTIN | 4062406190613 | |
| Broj proizvođača | 142620 5-44 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |