{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 3/4-16 UNF | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | 2A | |
Navoji po colu | 16 | |
⌀ navoja | 19,05 mm | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Visina | 14 mm | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142620 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197084965 |