{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon □ | 2,5 mm - 5,5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M3 - M10 | |
Standardna drška | DIN 3126 oblik C | |
Materijal | U potpunosti od čelika | |
Vrsta proizvoda | Adapter za urezivanje |
Broj artikla | 148706 6,3C | |
EAN / GTIN | 4062406745721 |